NEW STRONG Batang Magnet Ekstensibel (Magnet Bar Teleskopik) MSB150A 1box

#Nomor SKU S008021586
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSB150A
Unit 1box
Adhesion Strength 13N
Magnet Diameter 7.5mm
Total Length 130 to 645mm
Purpose of Use Metal picking.
M Code 39530592
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Easy to extendable and shrink, and convenient to carry.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan