Uzushio (NSK) Wheel Brush Steel Wire Gold (Sikat Kawat Piring) W29 1pc

#Nomor SKU S008004057
Wishlist
Harga spesial Rp759.900 Harga normal Rp1.199.900
Persediaan
Diskon 36%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number W29
Unit 1pc
Outer Diameter 250mm
Wire Diameter 0.38mm
Thickness 25mm
Hole Diameter 19.05mm
Bristle Length 62.5mm
Maximum Working Rotation Speed 3600rpm
M Code 32573983
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In general, 0.3mm wires (steel wires) are used. However, with a focus on the wire material, yellow twisted wires (brass plating wires) are used to suppress bending while realizing forever stable polishing performance that has been improved by a level.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan