TRUSCO Polyethylene Long Gloves (Sarung Tangan) TPL60 Translucent All size 1box(30pcs)

#Nomor SKU S007973592
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPL60
Unit 1box(30pcs)
Color Translucent
Size Free
Total Length 60.0cm
Around the Palm 28.0cm
Middle Finger Length 8.0cm
Thickness 0.04mm
Material Polyethylene (PE)
M Code 20771853
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Long type with 60cm of total length that can cover up to the shoulder. Since they have rubber bands, the gloves are hard to move. Burning does not generate chlorine gas. By inside embossed, easy to wear and remove.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan