Nikki Point Fit Nozzle NNPT3870 1pc

#Nomor SKU S007970355
Wishlist
Harga spesial Rp439.900 Harga normal Rp829.900
Persediaan
Diskon 46%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number NNPT3870
Unit 1pc
Screw Size PT3/8
Length 70mm
Caliber 6mm
Material Steel
M Code 39418434
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Angle of injection port is adjustable within the range of +/-35degrees. Compared to resin nozzles, the position can be maintained even at high flow rate.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan