TRUSCO Phoenix Wagon 750x500 (Young Green) PEW973G75YG Young Green 1pc

#Nomor SKU S007965210
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PEW973G75YG
Unit 1pc
Maximum Load Capacity 150kg/piece
Equal Load Capacity (kg/stage) 100
Color Young Green
Size (mm) 750x500x851
Number of Stages 3stage
Strut Diameter (mm) 25.4
Caster Flexible Type 75mm (2 pieces), Flexible Type (with stopper)75mm (2 pieces)
Shelf Board Adjustable Pitch (mm) 25
Fall Prevention Height (mm) 50
Main Body Materials Steel (antibacterial powder coating)
Caster Bracket Materials Steel
Wheel Materials Elastomer (silent type)
M Code 16271508
Berat (Kg) 18.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-An affordable price as it is a small diameter caster of 75mm.
Warning
-Not a noise reduction caster.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan