OKAMOTO PE Cloth Masking Tape (Lakban Kain PE) 414R50 Green 1pc

#Nomor SKU S007964202
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 414R50
Unit 1pc
Color Green
W x L 50mmx25m
Thickness 0.15mm
Viscosity 3.1N/10mm
Tensile Strength 59.2N/10mm
Base Material Polyethylene
Adhesive Materials Acrylics
M Code 69358634
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Hand cuttability is good and the work is smooth.
-It 's designed not to remain glue residues because special adhesive is used.
-Since the color stands out, unpasted areas and peeling remaining can be easily noticed.
-For curing interior/exterior wo

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan