NOGA Noise Reducing Earplugs HQ2000 M (9.5? mm) 1set
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HQ2000 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Code | None |
| Size (mm) | phi 9.5 (M) |
| NRR Rating (dB) | 10 to 33.4 |
| Earplug Body Materials | Silicone |
| M Code | 37095073 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- It is an earplug which will allow you to talk while cutting noise.- Although it muffles the conversation range of up to 2000Hz, once it exceeds the range it muffles up to 14.5dB, so that you can have a conversation while it cuts noise.- It has air pressure adjustment function, so it can be used as air pressure adjustment earplug in airplanes.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/NOGA%20Noise%20Reducing%20Earplugs/NOGA%20Noise%20Reducing%20Earplugs%20HQ2000%20M%20(9_5%3F%20mm)%201set/S007956726-1.jpg)