OKAMOTO Gloves Micro Hand CR (Sarung Tangan) GO5160 Natural 6.0inch 1set(50pairs)

#Nomor SKU S007941894
Wishlist
Harga spesial Rp999.900 Harga normal Rp1.799.900
Persediaan
Diskon 44%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GO5160
Unit 1set(50pairs)
Color Natural
Size 6.0inche
Thickness 0.2mm
Material Natural Rubber (latex)
M Code 37092711
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Silicon-free high quality gloves with less elution of heavy metal during hyper purified water washing.
-Equivalent to ISO Class 5 (Fed/STD class 100) Pair type(left/right identifiable type)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan