TAIYU Mawaru Standard Type PTM135 1pc
Rp32.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PTM135 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Load Capacity (kg) | 2400 |
| Outer Diameter (mm) | 1350 |
| Inner Diameter (mm) | 1250 |
| Height (mm) | 65 |
| Main Body Materials | Steel |
| Main Body Color | Yellow |
| M Code | 6313727 |
| Berat (Kg) | 38.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
-If the workplace is narrow and can only be loaded from one direction, simply place it under the pallet, even with a loaded pallet it can be easily rotated by yourself, it is easy to carry anywhere.
-For loading of luggage, assembling, coating work.
-For loading of luggage, assembling, coating work.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan