TAIYU Mawaru Standard Type PTL100 1pc

#Nomor SKU S007939385
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PTL100
Unit 1pc
Maximum Load Capacity (kg) 1000
Outer Diameter (mm) 1000
Inner Diameter (mm) 920
Height (mm) 55
Main Body Materials Steel
Main Body Color Orange
M Code 2405225
Berat (Kg) 14.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-If the workplace is narrow and can only be loaded from one direction, simply place it under the pallet, even with a loaded pallet it can be easily rotated by yourself, it is easy to carry anywhere.


-For loading of luggage, assembling, coating work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait