Nichiban Lakban Kertas (Solasi / Selotip) 2312H30 Green 1set(4rolls)

#Nomor SKU S007937536
Wishlist
Harga spesial Rp64.900 Harga normal Rp139.900
Persediaan
Diskon 53%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 2312H30
Unit 1set(4rolls)
Color Green
W x L 30mmx18m
Thickness 0.095mm
Viscosity 1.09N/10mm
Tensile Strength 35.1N/10mm
Continuous Working Temperature 120°C (30minutes)
Base Material Japanese Paper
Adhesive Materials Acrylics
M Code 48903784
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A strong viscosity type, but there is almost no glue residue.
-Good in tape adhesion property when heated and dried.
-For vehicle coating
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan