Iwata Mfg. Line Tape Line Pro LPF2 Yellow 1set(2sheets)

#Nomor SKU S007934265
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LPF2
Unit 1set(2sheets)
Color Yellow
W x L 70x210mm
Thickness 1mm
Viscosity 14N/50mm
Base Material Polyvinyl Chloride (PVC)
Adhesive Rubber
M Code 46105577
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Hard to be peeled off, hard to be torn, easy to paste, it is for professional use. Adhesive which is hard to remain even removing is used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan