Iwata Mfg. Line Tape Line Pro LP330 Yellow/Black 1roll

#Nomor SKU S007934247
Wishlist
Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LP330
Unit 1roll
W x L 50mmx30m
Thickness 1.0mm
Viscosity 20N (JISZ0237 compatible)
Base Material Polyvinyl Chloride (PVC)
Adhesive Materials Rubber
Color Yellow-Black
Purpose of Use For indoor use. Layout in the factory. (passage display, hazard display, partition display)
M Code 39542142
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Hard to be peeled off, hard to be torn, easy to paste, it is for professional use.
-Adhesive which is hard to remain even removing is used.
-For indoor use.
-Layout in the factory. (passage display, hazard display, partition display) .
-Both end tape

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan