OKAMOTO Lakban Kraft Less Laminated (Solasi / Selotip) 224WC5050Y Yellow 1roll

#Nomor SKU S007931198
Wishlist
Harga spesial Rp43.900 Harga normal Rp90.900
Persediaan
Diskon 51%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 224WC5050Y
Unit 1roll
Color Yellow
W x L 50mmx50m
Thickness 0.14mm
Viscosity 3.2N/10mm
Tensile Strength 58N/10mm
Base Material Craft Paper (without polyethylene laminate)
Adhesive Materials Rubber
M Code 68520217
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-An ecology paper tube with recycled paper is adopted.

-The amount of carbon dioxide generated during combustion is decreasing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait