CHUKOH FLO Heat Resistant Double-Coated Tape (Isolasi Bolak Balik) API214A25X10 Orange 1roll

#Nomor SKU S007913493
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number API214A25X10
Unit 1roll
Color Orange
W x L 25mmx10m
Thickness 0.085mm
Viscosity 2N/10mm
Tensile Strength 75N/10mm
Max Working Temperature 250 degree C
Base Material Polyimide
Adhesive Materials Silicone Type
M Code 60789453
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Heat resistant, and exhibits adhering force to silicone rubber and silicone release treatment surfaces.

-Excellent in electrical insulation.

-For temporary fixation under high temperature.

-Temporary fixing during solder re-flow.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan