TRUSCO Glass Tape TGT1350 1roll

#Nomor SKU S007909302
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TGT1350
Unit 1roll
W x L 50mmx30m
Thickness 1.3mm
Working Temperature Range Up to 550degree
Material 100% Glass Fiber
M Code 8296486
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Excellent thermal insulation and flexibility.
-Asbestos and RCF(refractory ceramic fiber)are not contained.
-Replacement parts for asbestos tape.
-Plain Weave.
-None adhesive(please fasten with steel wires etc.).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan