CHUKOH FLO Embossed PTFE Adhesive Tape ASF119T35X25 White 1roll

#Nomor SKU S007897496
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ASF119T35X25
Unit 1roll
Color White
W x L 25mmx10m
Thickness 0.35mm
Viscosity 3N/10mm
Max Working Temperature 200 degree C
Base Material Emboss Processed Fluorine Resin(PTFE)
Adhesive Materials Silicone Type
Purpose of Use Assisting sliding of spots requiring especially sliding feature such as hoppers, and protection of damages of transported objects. Preventing adhering of adhesives such as unvulcanized rubber.
M Code 26720758
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Adhesive tape whose fluorine resin film base material is processed the surface unevenlyExcellent heat resistance and chemical resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan