Iwood Diamond Saw Blade Segment-Type (Mata Gerinda Potong Keramik) 89741 1sheet

#Nomor SKU S007887347
Wishlist
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 89741
Unit 1sheet
Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter 125x2.0x22.0mm
Tip Height 8mm
Maximum Working Rotation Speed 12200rpm
Attached Ring Hole Diameter 20mm
Base Metal Materials Tool Steel
Tip Material Diamond Abrasive Grains
Accessories Mounting Ring
M Code 49042366
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- A segment type that focuses on cutting speed.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan