OKAMOTO Lakban Kraft (Solasi / Selotip) 224048 Cardboard Box 1set(50rolls)

#Nomor SKU S007880052
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 224048
Unit 1set(50rolls)
Color Cardboard Box
W x L 48mmx50m
Thickness 0.14mm
Viscosity 3.2N/10mm
Tensile Strength 58.8N/10mm
Base Material Craft Paper (without polyethylene laminate)
Adhesive Materials Rubber
M Code 37439586
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Reduces extra garbage without packaging (2.1g/roll).




-Realized extremely thin paper tube (11.3g/roll).




-The amount of carbon dioxide generated during combustion is decreasing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan