SLIONTEC Cloth Masking Tape (for Exterior) 337200LG0075X25 Light Green 1roll

#Nomor SKU S007871364
Wishlist
Harga spesial Rp99.900 Harga normal Rp229.900
Persediaan
Diskon 56%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 337200LG0075X25
Unit 1roll
Color Light Green
W x L 75mmx25m
Thickness 0.29mm
Viscosity 2.8N/10mm
Tensile Strength 51N/10mm
Base Material Staple Fiber Fabric (with polyethylene laminate)
Adhesive Materials Rubber
M Code 60829098
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since it is the rubber adhesive, it is thick and has good adhesion to the roughened surface.

-Economical type of adhesive cloth tape for curing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan