SHOWA Gloves Clean Flex (Sarung Tangan) B0110S Blue S 1set(100sheets)

#Nomor SKU S007869581
Wishlist
Harga spesial Rp1.199.900 Harga normal Rp1.599.900
Persediaan
Diskon 25%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number B0110S
Unit 1set(100sheets)
Color Blue
Size S
Total Length 28.0cm
Around the Palm 17.0cm
Middle Finger Length 6.8cm
Thickness Approx. 0.14mm
Surface Resistance 1x10<SUP>10</SUP>Ω
Material Nitrile Rubber
M Code 75184462
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Gloves with less ion contamination, helping to resist the formation of impurities.
-Inner treatment is applied, making it easier to put on/off.
-Dual Purpose for Left and Right
Warning
- Not a clean pack.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan