CHUKOH FLO Antistatic PTFE Adhesive Tape AGB10013X50 Black 1roll

#Nomor SKU S007851555
Wishlist
Harga spesial Rp1.399.900 Harga normal Rp2.199.900
Persediaan
Diskon 36%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number AGB10013X50
Unit 1roll
Color Black
W x L 50mmx10m
Thickness 0.13mm
Viscosity 4N/10mm
Tensile Strength 160N/10mm
Working Temperature -60 to 200 degree C
Base Material Glass Cloth+Conductive Fluorine Resin Containing Carbon(PTFE)
Adhesive Materials Silicone Type
Purpose of Use Production process of electronic components and devices. For other uses that does not welcome static electricity as well.
M Code 39541853
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Fluorine resin adhesive tape of an anti-static typeExcellent in heat resistance, non-tackiness, chemical resistance and slipperinessA type with high dimensional stability with glass cloth as the base material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan