Binistar Antistatic & Oil-Resistant PVC Gloves (Sarung Tangan) 649M Black M 1pair

Harga spesial Rp81.900 Harga normal Rp159.900
Persediaan
Diskon 48%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 649M
Unit 1pair
Color Black
Size M
Thickness Approx. 1.5mm
Surface Resistivity 1.7x10<SUP>8</SUP>Ω
Front Materials Polyvinyl Chloride
Back Material Cotton, Acrylic (conductive fiber)
M Code 36308623
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 02 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Conductive fiber are knitted in the back knitting, and conductive vinyl chloride is applied to the front, so it has the effect of prevent static electricity charging of the gloves, and it is suitable for countermeasures against static electricity disaster.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan