KITAGAWA 3-Jaw Scroll Chuck (Chuck Bubut) JN09T 1pc

#Nomor SKU S007837032
Wishlist
Harga spesial Rp22.999.900 Harga normal Rp39.999.900
Persediaan
Diskon 42%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number JN09T
Unit 1pc
Chuck Outer Diameter 232mm
Clamping Force 37kN
Outer Diameter Grip 5 to 220mm
Inner Diameter Grip 70 to 210mm
M Code 8740286
Berat (Kg) 25.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The jaws has adopted a cloth guide that prevents fluctuation and distortion even at high speed rotation and improved grasping strength. Hard jaws and soft jaws can be used. Its durability and economic efficiency are outstanding.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan