TOKYO SENSOR Mat Switch MS1074L 1sheet

#Nomor SKU S007834965
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS1074L
Unit 1sheet
Dimensions 700x1000x12mm
Surface Pattern Block Pattern
Operating Load 80N
M Code 46411145
Berat (Kg) 10.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Simple structure.

-Excellent in impact resistance and durability.

-Block pattern is adopted for the surface to prevent slip, and it has a taper to prevent stumbling.

-A sensor that detects human intrusion into a specific area.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan