TRUSCO Hand Pallet Truck (1.5t Type) (Troli Palet Manual) THPT1510555S 1.5ton 1unit

#Nomor SKU S007834558
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THPT1510555S
Unit 1unit
The lowest 75
Fork Height Max Capacity (mm) 190
Length 1050
Width 150
Fork Interval (mm) 250
Total Width (mm) 550
Total Height (mm) 1180
Dimension A (mm) 717
Dimension B (mm) 870
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 1500
M Code 41119592
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-Since its own weight is lightweight, load operation is easy in particular.

-The road wheel is a single type and moves lightly when driving.

-The steering wheel uses rubber wheel, and the road wheels use polyurethane caster wheel.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan