PYOLAN Lakban Anti Slip (Selotip) NS10WH50MM White 1roll

#Nomor SKU S007830613
Wishlist
Harga spesial Rp94.900 Harga normal Rp169.900
Persediaan
Diskon 44%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number NS10WH50MM
Unit 1roll
Color White
WidthxLength 50mmx25m
Thickness 0.16mm
M Code 39542237
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-Demonstrates excellent slip prevention feature by the tape surface material itself.


-With hand cuttability, excellent in workability.


-The viscosity is strong, can be used for multi-purposes.


-For indoor use.


-For preventing collapse when stac

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan