MCC PVC Pipe Joiners PIS150 1pc

#Nomor SKU S007830385
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PIS150
Unit 1pc
Applicable Pipe Outer Diameter (mm) 89 to 165
Total Height (mm) 121
Total Length 605mm
Horizontal Width 250mm
Purpose of Use For inserting PVC pipe.
M Code 39529515
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

-Can insert easily with high rigid support bar and rack method.
-If the handle is inverted, return is also possible.
-For inserting PVC pipe.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan