COMPACT TOOLS Air Belt Sander 220 1pc

#Nomor SKU S007827585
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 220
Unit 1pc
Belt Dimension 20x520mm
Belts Speed 1800m/min
No-load Speed (minute) 12000
Air consumption 0.4
Hose Mounting Port Rc1/4
Exhaust Forward
Total Length 370mm
Purpose of Use Color stripping and deburring of narrow and recessed areas that are difficult to work.
M Code 39494637
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Arm angle is adjustable. Burden of belt paper can be reduced by polishing heat with forward exhaust system.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait