SP Belt Sander SPS37A 1pc

#Nomor SKU S007827567
Wishlist
Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPS37A
Unit 1pc
Belt Dimension 10/12x330mm
Belts Speed 1100m/min
No-load Speed (minute) 16000
Air consumption 0.4
Hose Mounting Port NPT1/4
Exhaust Back
Total Length 275mm
M Code 39494612
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-Lightweight, compact and allows the angle to be 90°inside from the straight arm state.


-For sander work in a place that is difficult to enter.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan