TRUSCO New Nylon Disc (Mata Poles Nilon) TNND125320 1set(5pcs)

#Nomor SKU S007826391
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TNND125320
Unit 1set(5pcs)
Grain Size #320
Outer DiameterxThicknessxHole Diameter 125x15x16mm
Maximum Working Rotation Speed 9000rpm
Layers of Non-Woven Fabric (sheet) 35
Purpose of Use Welding burn removal, curve surface of woodwork, R part sealer sanding, finishing before painting, satin finish, mirror surface pre-processing, paint removal.
M Code 39475204
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Even without adjusting the rotation speed, there is no burning or clogging. (High rotation model) - Nylon abrasive, which is made by sticking intertwined nylon fiber with abrasive, is used. Can polish without grinding the polishing materials too much.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan