TRUSCO Magnet Catch TSM63PBK Black 1pc

#Nomor SKU S007809288
Wishlist
Harga spesial Rp14.900 Harga normal Rp20.900
Persediaan
Diskon 28%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TSM63PBK
Unit 1pc
Color Black
Total Length 45mm
Adhesion Strength 50N
M Code 37296262
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description




-It can be installed either from the vertical type or the horizontal type.



-Bracket

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait