AK O-Ring Seal (Oring) 1AP20 1set(10pcs)

#Nomor SKU S007807059
Wishlist
Rp92.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1AP20
Unit 1set(10pcs)
Inner Diameter (mm) 19.8
Wire Diameter (mm) 2.4
M Code 37119354
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-O-ring made of synthetic rubber made for the purpose of sealing a wide variety of fluids such as air and gas as well as liquid of oil and water, utilizing the stress generated by moderately compressing to demonstrate the sealing function.


-Seals in

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan