IRIS OHYAMA Two-Step Platform (Bangku Tangga Pijakan) NF560GY 1pc

#Nomor SKU S007804186
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NF560GY
Unit 1pc
Max Working Weight 100kg
Top Board Height 0.565m
Top Board Dimension 300x160mm
Number of Steps 2
M Code 37072052
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-It is a plastic footstool that can be used indoors and outdoors.


-Two places where you put your feet as a footstool pair are subjected to anti-slip processing.


-Four rubber feet piece are attached.


-When not in use, multiple units can be stacked

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan