Top Kogyo Gear Puller GP150 1pc

#Nomor SKU S007785517
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GP150
Unit 1pc
Applicable Pulley 60 to 150mm
Push Screw Hexagon Size 19mm
claw Reach Length 150mm
Guaranteed Load (t) 6
M Code 10079011
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By changing the hole, a wider gear, a gear in a deep place or others can be caught. (GP-75 is a single hole type) The total length is made longer so that the turning tool does not contact the claw when tightening the set screw.The set screw is a smooth 30degrees trapezoidal screw with which easily pulls out a gear, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan