PYLON Vinyl Tape Million (Lakban Listrik) HF113A Blue 1set(10rolls)

#Nomor SKU S007783591
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HF113A
Unit 1set(10rolls)
Color Blue
WidthxLength 19mmx10m
Thickness 0.2mm
M Code 9388127
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description




-The adhering force is strong, and can closely adhere to metal, wood, glass, cloth, and almost the other objects.



-Withstands the use for a long time.



-The tape flexibility doesn't change even under low temperature.



-The tape unwinding is hea

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait