MIRAI Color F KF3050HLW 1set(10sheets)

Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KF3050HLW
Unit 1set(10sheets)
Vertical 50mm
Horizontal 30mm
Thickness 1mm
String Length 220mm
M Code 9199872
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description


-It is a plastic line name tag with string.

-Can be used for specific display of distribution board/control panel and other display.

-When you want to indicate lines etc., in the main cable and circuits.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait