TRUSCO Professional Glue Brush TPB474 1pc

#Nomor SKU S007780725
Wishlist
Harga spesial Rp459.900 Harga normal Rp919.900
Persediaan
Diskon 50%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TPB474
Unit 1pc
Bristle Width 175mm
Bristle Length 30mm
Ferrule Thickness 16mm
Total Length 185mm
Purpose of Use For applying glue.
M Code 8295147
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is specially made for professional craftsmen It has the large amount of bristles and natural bristle tips, so it can apply glue smoothly It is also suitable for crafts and dyeing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan