TRUSCO Core Drill Bit (Diamond) TDC50 1pc

#Nomor SKU S007775529
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TDC50
Unit 1pc
Cutting Diameter 50
Effective Length 35mm
Shank Diameter 10mm
Blade thickness 2mm
Ring Outer Diameter 64.5mm
Purpose of Use Work Material: Tile, Glass, etc.
Accessories Guide Ring, Sponge for Injecting Water, Double-Sided Tape
M Code 8351463
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optimum for electrical installation, piping and wiringA hole saw-shaped, wet cutting tool with the diamond electrodeposited blade.
Warning
Cannot be used to impact tool.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan