TRUSCO GP Top Tokumarukun Flap Disc (Amplas Susun) GPK10016 1box(10pcs)

#Nomor SKU S007773008
Wishlist
Harga spesial Rp379.900 Harga normal Rp639.900
Persediaan
Diskon 40%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GPK10016
Unit 1box(10pcs)
Grain Size #40
Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter 100x16x16mm
Maximum Working Rotation Speed 13600rpm
Blade Number (sheet) 72
Purpose of Use Metal black layer removal, bead removal on welding masks. Rust remover, grinding and polishing of various metal.
Accessories Only Φ100mm adapter for 15mm hole 10 pieces per box (sold separately 5 pieces: GPTAS-5P)
M Code 8354832
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Since it is a tapered circuit board, work can be conducted in flat surface without engraving even if the work angle is high. Since the outer circumference and inner side of the polished surface will wear at the same time, it is excellent in durability and can be used until the end.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan