TRUSCO Abrasive Paper Disc (Amplas Bulat) TG630 1box(10pcs)

#Nomor SKU S007772258
Wishlist
Harga spesial Rp219.900 Harga normal Rp399.900
Persediaan
Diskon 45%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TG630
Unit 1box(10pcs)
Grain Size #30
Outer DiameterxHole Diameter 150x22.2
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 9100
Purpose of Use Bead removal of welded portions: #14 to #24. Rust remover of hull/car body: #24 to #60. Burr removal of metal: #40 to #80. Polishing of stone material (medium finish): #80 to #120. Removal of Rough Coating: #80 to #120.
M Code 8356503
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Valkanized circuit board fiber substrate is used, and it is a disc abrasive excellent in heat resistance Silicon carbide abrasive grains are used It can be attached to the disc grinder to rust removal, burred, paint film peeling, stone polishing etc efficiently. (Air/electric dual use) (dual purpose for air/electric) Uses in circumferential speed than 4300 m/min or less.
Warning
When using disc grinder, rubber pad and lock nut for it are necessary.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan