Asahi Tools Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul) DR0030 1pc

#Nomor SKU S007762349
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DR0030
Unit 1pc
Opposite Side Dimension 30mm
Total Length 197mm
M Code 2191822
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Optimum for tightening by tapping the striking part with a hammer while pulling the rope through the rear hole of the handle, or loosening the bolt and nut with rust. Material is chrome vanadium steel, hardness considering shock, JIS strongest grade spanner with the strength more than 2.5 times strongest spanner. Manufactured at JIS certified factory.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan