YUKO Flex-Hone BC Type (Mata Honing Fleksibel) BC41.0 1pc

#Nomor SKU S007759965
Wishlist
Harga spesial Rp659.900 Harga normal Rp1.799.900
Persediaan
Diskon 63%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number BC41.0
Unit 1pc
Abrasive Grain Silicone Carbide
Applicable Inner Diameter 38.0 to 43.0mm
Shaft diameter 6.3mm
Abrasive Grain Length 76mm
Total Length 203mm
M Code 2308467
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan