YUKO Flex-Hone BC Type (Mata Honing Fleksibel) BC8.0 1pc

#Nomor SKU S007759895
Wishlist
Harga spesial Rp689.900 Harga normal Rp1.499.900
Persediaan
Diskon 54%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number BC8.0
Unit 1pc
Abrasive Grain Silicone Carbide
Applicable Inner Diameter 7.5 to 8.5mm
Shaft diameter 3.7mm
Abrasive Grain Length 50mm
Total Length 203mm
M Code 2309903
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait