YUKO Flex-Hone BC Type (Mata Honing Fleksibel) BC12.0 1pc

#Nomor SKU S007759761
Wishlist
Harga spesial Rp429.900 Harga normal Rp1.199.900
Persediaan
Diskon 64%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number BC12.0
Unit 1pc
Abrasive Grain Aluminium Oxide
Applicable Inner Diameter 11.5 to 12.5mm
Shaft diameter 4.3mm
Abrasive Grain Length 63mm
Total Length 203mm
M Code 2306543
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait