MIRAI Knife for Electric Work (with Case) DM1H 1sheet

#Nomor SKU S007759406
Wishlist
Harga spesial Rp159.900 Harga normal Rp499.900
Persediaan
Diskon 68%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number DM1H
Unit 1sheet
Total Length (mm) 226
Blade Length (mm) 85
Purpose of Use For peeling cables.
M Code 2202785
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The blade does not need to be folded and can be included in the belt strap together with the case. The knife can be inserted and taken out smoothly.
Warning
- This is a knife, please handle with extreme caution (Please use it as a tool) .

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan