KANON Torque Screw Driver (Obeng Torsi) CN60LTDK 1pc

#Nomor SKU S007750609
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CN60LTDK
Unit 1pc
Torque Adjustment Range (N m) 5 to 60
Min Scale (cN,m) 0.5
Total Length (mm) 110
Purpose of Use For assembling car parts and home appliance.
M Code 2015045
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- When the predetermined torque value is reached, the clutch will automatically disengage and becomes idle, there will be no worry of too much tightening.- Setting torque value can be locked and prevents deviation of torque value during work. (adopted for N6 to N50LTDK) - Bits are equipped with two [[+]].

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan