MAXPUL Rotation Type Winch (Automatic Mechanical Brake Type) (Alat Derek Manual / Katrol Manual) GM1 1pc

#Nomor SKU S007748118
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GM1
Unit 1pc
Reduction Ratio 1 : 1
WxDxH (mm) 197x266x157
Wire Winding Amount (mmxm) 5x35
Handle Length (Effective Max Value) (mm) 250
Maximum Capacity (t) 0.10
M Code 2133083
Berat (Kg) 7.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description




-Since it is high machine efficiency and the load on the hand during operation is light, it is easy to work.



-For heavy weight object hoisting and traction work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan