Tajima Tang Pengupas Kabel (Alat Kupas Kabel) DKMC40 1pc

#Nomor SKU S007721801
Wishlist
Harga spesial Rp339.900 Harga normal Rp909.900
Persediaan
Diskon 62%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number DKMC40
Unit 1pc
Adaptation Cable Size 14 to 200mm²
Total Length 188mm
M Code 60842625
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-With stopper that can be locked with one hand.


-Convenient for intermediate peeling for trunk wire bifurcation (T type sleeve).


-For peeling off insulation of the CV/CVT cable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan