Kyowa Viny-Ties QC6001A Green 1roll

#Nomor SKU S007721272
Wishlist
Harga spesial Rp659.900 Harga normal Rp1.599.900
Persediaan
Diskon 58%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number QC6001A
Unit 1roll
Color Green
WidthxLength 4mmx600m
M Code 60993441
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-Vinyl Tie Binding Machine which is recommended to use with Hinerundesu Vinyl Tiematic V35.


-PVC is used as the covering material and iron core is used as the core material.


-Used widely for industrial, household, gardening, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan